PRYSMIAN - Päätekotelo 8 SC - PK-MINI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Väri - harmaa
Kaapelireservi - kyllä
Pinta-asennus - kyllä
Uppoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072605029
Sähkönumero
7260502
Toimittajan tuotenumero
XCPSC01574
Tukkuerä
4
Liittimen tyyppi:
SC
Väri:
harmaa
Kaapelireservi:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
ei ole
Laitteen leveys:
204 mm
Laitteen syvyys:
50 mm
Laitteen korkeus:
180 mm
PK-MINI Päätekotelo
OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ
Pieni päätekotelo rajallisiin asennustiloihin. Kotelo soveltuu myös itsenäiseksi seinäasennuskoteloksi pienikuituisten valokaapeleiden päätämiseen kuivissa sisätiloissa. Yksi kaapelin sisääntulo. Kapasiteetti 8:lle kuituliitokselle. Aukotus 8:lle SC-adapterille. Keskiputkirakenteisen kaapelin päättämisessä kuituja ei tarvitse suojata suojaputkella. Kaapelin halkaisija 9...17 mm. Kiinnitys seinään 4:llä ruuvilla.
PERUSKOKOONPANO
Runko ja kansi. Kaapelin läpivientiholkki. Kytkentärima kaapelin kiinnittämisen ja maadoitukseen. Kuitujatkospidike 8 kuidulle.
LISÄTARVIKKEET
Liitinadapterit, kuituhännät ja kuitujatkossuojat tilattava erikseen.
MITAT
leveys: 204 mm
korkeus: 180 mm
syvyys: 50 mm
PAINO 1,2 kg
MATERIAALI Pulverimaalattu teräspelti
PRYSMIAN -tuote
Tutustu PRYSMIAN-sarjaan


