PRYSMIAN - Eca Alumiinivoimakaapeli-HF Pr - AXMK-PLUS 4X35 S 1kV K500 HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 4
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 337 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410006018314
Sähkönumero
0601831
Toimittajan tuotenumero
FIN0601831E8
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
4
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
alumiini
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
23 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Pakkauksen sisältö:
500 m
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-20...40 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
muu
Johdinresistanssi 20 °C:
0.868 ohm/km
Johtimen muoto:
sektorimuotoinen
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdintunniste:
väri
Laminoitu vaippa:
ei
Valokuituelementit:
ei
Suojajohdin:
kyllä
Sisempi puolijohtava kerros:
ei
Ulompi puolijohtava kerros:
ei
Kosketussuoja:
ei
Maadoituslanka:
ei
Lyijyvaippa:
ei
Konsentrinen johdin:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johtava päällyste:
ei
Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:
ei
Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
290 mm
Paino:
630 kg/km
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu keskijännitekaapeliksi:
ei
Soveltuu korkeajännitekaapeliksi:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Poikittainen vedenesto:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin leveys (noin):
23 mm
Kaapelin korkeus (noin):
23 mm
Maakaapeli:
kyllä
Jyrsijäsuojattu:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PRYSMIAN -tuote
Tutustu PRYSMIAN-sarjaan


