PRYSMIAN - Valokuitukaapeli maa G652D K6000 - FYOVD2PMU 4x12xSM

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 48

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - keskiputki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002429220

Sähkönumero

0242922

Toimittajan tuotenumero

60032229

Tukkuerä

6000

Kuitujen lukumäärä:

48

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

keskiputki

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

48

Jyrsijäsuojattu:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin leveys (noin):

13.5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

13.5 mm

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Metalliton kaapeli:

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

13.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

135 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

5 kN

Maakaapeli:

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

195 kg/km

Yksimuotokuidun väri:

useita

Armeeraus/vahvistus:

armeerausnauha

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

teräs

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

FYOVD2PMU 4x12xSML

FYOVD2PMU
Yleiskaapeli kanavaan ja suoraan maahan asennettavaksi. Soveltuu hyvin aurausasennukseen. Kestää jäätyvän maaperän aiheuttaman rasituksen. Kaapelin käsittely asennettaessa helppoa. Jyrsijäsuojaus. Erinomainen puristuslujuus.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan