PRYSMIAN - Teräsalumiinijohdin Prysmian - ACSR 85/14 PIGEON, K2000

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Teräsalumiinijohdin Prysmian - ACSR 85/14 PIGEON, K2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinta-ala - 100 mm²

  • Materiaali - muu

  • Ulkohalkaisija - 13 mm

  • Säikeiden lukumäärä - 7

  • Säikeiden halkaisija - 4.3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410001202091

Sähkönumero

0120209

Toimittajan tuotenumero

FI0120209E8

Tukkuerä

2000

Poikkipinta-ala:

100 mm²

Materiaali:

muu

Ulkohalkaisija:

13 mm

Säikeiden lukumäärä:

7

Säikeiden halkaisija:

4.3 mm

Pinnan suojaus:

muu

Päällystemateriaali:

ei ole

Murtokuormitus:

29200 N

Väri:

harmaa

Paino:

35 kg/100 m

ACSR 85/14 PIGEON K2000 Alumiinijohdin 85-AL1/14-ST1A : Al-Fe-köysipylväsasennus



Teräsvahvisteinen alumiiniseosjohdin, jota käytetään avojohtimena sähkönsiirtolinjoissa.