PRYSMIAN - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A U/FTP 2x4P Cca K500

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 16

  • Kertauksen tyyppi - nippu

  • Kategoria - 6A (IEC)

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4065624022179

Sähkönumero

0202466

Toimittajan tuotenumero

FIN0202466E8

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

16

Kertauksen tyyppi:

nippu

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

sininen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...60 °C

Kaapelin leveys (noin):

14 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7 mm

Nimellisimpedanssi:

100 Ohm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

8

Parikertaus:

parit

AWG:

23

Yhteinen suoja:

ei ole

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

muu

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

14 mm

Erotusluokka EN 50174-2 mukaan:

C

Paino:

100 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

45 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...35 °C

Nopeuskerroin (NVP):

79 %

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

kyllä

Soveltuu datakaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

U/FTP

Kaksinkertainen:

kyllä

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.2 kN

Nimellisjännite U:

75 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

UC500-HF C-PRo S23 Cat.6A U/FTP 2x4p <75V CPR: Cca-s1.d1.a1Pienkela 500 m

Toimisto-, teollisuus- ja asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmien toteutukseen tarkoitettu kytkentäkaapeli. Kaapeli on tarkoitettu kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisätiloissa. Tyypilliset sovellutukset ovat alue-, nousu- ja kerroskaapeloinneissa sekä koti/huoneistokaapeloinneissa. Kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vähän savuavia nippupolton kestäviä kaapeleita.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan