PRYSMIAN - Valokuitukaapeli ilma - FZORMU-SD 4x12xSM ADSS 7kN

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Valokuitukaapeli ilma - FZORMU-SD 4x12xSM ADSS 7kN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 48

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)

Pakkaus ja ehdot

  • 4000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002314786

Sähkönumero

0231478

Toimittajan tuotenumero

0231478

Tukkuerä

4000

Kuitujen lukumäärä:

48

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

kerrattu väljä putki (loose tube)

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

12

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

11.7 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

117 mm

Maakaapeli:

kyllä

FZORMU-SD 4x12xSM ADSS 7kN

FZORMU-SD ADSS 7kN
Ilmavalokaapeli

Metalliton itsekantava ilmakaapeli pylväsasennuksiin avojohtolinjoihin. Kestää myös talvisien olosuhteiden jääkuormia tai tuulen aiheuttamaa kuormitusta. Kaapelin käsittely jatkettaessa vaivatonta. Laaja käyttölämpötila-alue.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan