PRYSMIAN - Valokuitukaapeli maa - FYORMU FTTH 6XSM BB

Prysmian Group Finland Oy
KopioiKopioi
PRYSMIAN - Valokuitukaapeli maa - FYORMU FTTH 6XSM BB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 6

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - keskiputki

Pakkaus ja ehdot

  • 2000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002021943

Sähkönumero

0202194

Toimittajan tuotenumero

SNRO0202194

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

6

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

keskiputki

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

6

Jyrsijäsuojattu:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin leveys (noin):

9 mm

Kaapelin korkeus (noin):

9 mm

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

9 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

90 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

4 kN

Maakaapeli:

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

70 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

FYORMU FTTH 6XSM Bendbright

FYORMU FTTH
Metalliton pienikokoinen maavalokaapeli kiinteistön kaapelointeihin ja optisen liityntäverkon talokaapeliksi. Soveltuu asennettavaksi kanavaan ja kaapelihyllylle, sekä suoraan maahan aurattavaksi. Jyrsijäsuojattu ja laaja käyttölämpötila-alue. Värijärjestelmä FIN2012.

PRYSMIAN -tuote

Tutustu PRYSMIAN-sarjaan