PRYSMIAN - Valokuitukaapeli sisä - FTMS-HF C-PRo 6xSMBB C-s1ad1a1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
2000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0241948
Toimittajan tuotenumero
0241948
Tukkuerä
2000
FTMS-HF C-PRo 6xSM BendBright G657A1 CPR: Cca-s1a,d1,a1
FTMS-HF C-PRo
Sisäasennuskaapeli kiinteistöjen kerroskaapelointiin, CPR-paloluokkana Cca-s1a,d1,a1. Kiinteäpäällysteiset kuidut ovat helposti kuorittavalla ES9 (Easy Strip) päällysteellä. SM, OM3, OM4 ja OM5-kuidut ovat hyvin taivutusta sietäviä BendBright-kuituja. Halogeeniton FireRes® ulkovaippa.
Vaipan väri:
SM BB (G657A1) Valkoinen
OM3 BB Turkoosi
OM4 BB Violetti
OM5 BB Limenvihreä
Kuitujen värijärjestelmä FIN2012 (SM) tai IEC 60304 (MM)
FTMS-HF C-PRo
Sisäasennuskaapeli kiinteistöjen kerroskaapelointiin, CPR-paloluokkana Cca-s1a,d1,a1. Kiinteäpäällysteiset kuidut ovat helposti kuorittavalla ES9 (Easy Strip) päällysteellä. SM, OM3, OM4 ja OM5-kuidut ovat hyvin taivutusta sietäviä BendBright-kuituja. Halogeeniton FireRes® ulkovaippa.
Vaipan väri:
SM BB (G657A1) Valkoinen
OM3 BB Turkoosi
OM4 BB Violetti
OM5 BB Limenvihreä
Kuitujen värijärjestelmä FIN2012 (SM) tai IEC 60304 (MM)
PRYSMIAN -tuote
Tutustu PRYSMIAN-sarjaan


