PRYSMIAN - Valokuitukaapeli sisä/ulko - FYORMSU-D-HF C-PRo 4xSMBB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 4
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - keskiputki
Pakkaus ja ehdot
2000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0264014
Toimittajan tuotenumero
SNRO0264014
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
4
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
keskiputki
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
4
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
keltainen
Kaapelin leveys (noin):
7.2 mm
Kaapelin korkeus (noin):
7.2 mm
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.2 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
72 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
2 kN
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
73 kg/km
Yksimuotokuidun väri:
useita
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
FYORMSU-D-HF
Metalliton, halogeeniton ja täysin kuiva pienikokoinen sisä- ja ulkovalokaapeli kiinteistön sisäisiin kaapelointeihin. Soveltuu asennettavaksi mm. rakennusten ulkoseiniin, lyhyisiin kanava-asennuksiin rakennusten välillä, valmispäätesovellutuksiin kotijakamon ja talojakamon tai katujakamon välillä. Värijärjestelmä FIN2012.
Prysmian: UCFIBRE I/O CT LSHF-FR Cca 2kN 4 SM7A1


