PUK - Kaarikiinn.kisko kuumasink.3m - B7-30S 30x15x1.5mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnikkeen materiaali - teräs

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Ruuvin pinnoite - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013358977

Sähkönumero

1335897

Toimittajan tuotenumero

B7-30S

Tukkuerä

100

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Kaapelien maksimimäärä:

1

Ruuvin materiaali:

teräs

Ruuvin pinnoite:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kiinnityskisko kaarikiinnikkeille 3m 30x15x1,5mm galvanoitu

Kiinnityskisko 30x15x1.50 mm, ilman rei'ityksiä, kiinnikkeiden kiinnityshahlon leveys 16 mm. Kokonaan kuumagalvanoitu (Sendzimir-prosessi) DIN EN 10346 mukaan. Profiilin pituus 3 m.

PUK -tuote

Tutustu PUK-sarjaan