PUK - Vastavanne 151-175mm - GW 175

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - C-profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 151...175 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918058829
Sähkönumero
1334199
Toimittajan tuotenumero
GW175
Tukkuerä
50
Asennustapa:
C-profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
151...175 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Vastavanne
Vastavanne GW175 kaapelin halkaisija 111-120 mm pituus L=170mm FE
Vastavanne GW175 kaapelin halkaisija 111-120 mm pituus L=170mm FE


