PUK - Vastavanne 45-48mm - LW 48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - C-profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 45...48 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918059352
Sähkönumero
1334048
Toimittajan tuotenumero
LW48
Tukkuerä
100
Asennustapa:
C-profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
45...48 mm
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Vastavanne
Vastavanne LW48 kaapelin halkaisija 45-48 mm pituus L=70mm FE
Vastavanne LW48 kaapelin halkaisija 45-48 mm pituus L=70mm FE
PUK -tuote
Tutustu PUK-sarjaan


