PUK - Vastavanne 65-70mm - LW 70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - C-profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 65...70 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918059475
Sähkönumero
1334070
Toimittajan tuotenumero
LW70
Tukkuerä
100
Asennustapa:
C-profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
65...70 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Vastavanne
Vastavanne LW70 kaapelin halkaisija 65-70 mm pituus L=70mm FE
Vastavanne LW70 kaapelin halkaisija 65-70 mm pituus L=70mm FE


