PUK - Vastavanne 83-88mm - LW 88

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - C-profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 83...88 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918059505
Sähkönumero
1334088
Toimittajan tuotenumero
LW88
Tukkuerä
100
Asennustapa:
C-profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
83...88 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Vastavanne
Vastavanne LW88 kaapelin halkaisija 83-88 mm pituus L=100mm FE
Vastavanne LW88 kaapelin halkaisija 83-88 mm pituus L=100mm FE


