PURMO - Adapteri - YALI termostaattiadapteri 90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438461198402
Sähkönumero
8129401
Toimittajan tuotenumero
AZ07ET90DEGADP00
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
YALI -lämmittimen termostaattiadapterilla säätöyksikkö voidaan kääntää 90 astetta. Sopii Yali Digital, Parada, Ramo ja Comfort lämmittimiin.
YALI -lämmittimen termostaattiadapterilla säätöyksikkö voidaan kääntää vaakasuuntaisesti 90 astetta, jolloin näyttöyksikkö on nähtävissä lämmittimen edestä.
Adapteri mahdollistaa lämmittimen asennuksen lähemmäksi termostaatin puoleista seinää.
Sopii Yali Digital, Parada, Ramo ja Comfort lämmittimiin.
YALI -lämmittimen termostaattiadapterilla säätöyksikkö voidaan kääntää vaakasuuntaisesti 90 astetta, jolloin näyttöyksikkö on nähtävissä lämmittimen edestä.
Adapteri mahdollistaa lämmittimen asennuksen lähemmäksi termostaatin puoleista seinää.
Sopii Yali Digital, Parada, Ramo ja Comfort lämmittimiin.
PURMO -tuote
Tutustu PURMO-sarjaan


