Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

PURMO GROUP OYJ - Lämmitin öljytäytteinen - YALI C 0311 30x110cm 750W

PURMO GROUP OYJ
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

750 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 W

Leveys:

1100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot650 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot950 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1050 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1300 mm

Korkeus:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - I

  • Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä

  • Lämpöteho - 750 W

  • Leveys - 1100 mm

  • Korkeus - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438257448254

Sähkönumero

8129408

Toimittajan tuotenumero

FE3110301101ASI0

Tukkuerä

1

Suojausluokka:

I

Öljy-/nestetäyttöinen:

kyllä

Lämpöteho:

750 W

Leveys:

1100 mm

Korkeus:

300 mm

Ohjelmoitava:

kyllä

Paino:

14 kg

Syvyys:

95 mm

Tehokytkin:

elektroninen

Ajastimella:

kyllä

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Etuosan materiaal:

teräs

Vaakaputkien lukumäärä:

1

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

230...240 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Itsesäätyvä:

ei

Jäätymissuoja:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Poistoilma:

muu

Digitaalinäyttö:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Kiskoasennus:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

2

EcoDesign lämmitin YALI C 0311 30x110cm 750W, kasviöljytäyte, IP 21,IP44 kotelon kanssa, elektroninen termostaatti säätimillä, monipuoliset säädöt, langallinen pudotuksenohjaus, pintalämpötila 60, 75 tai90oC, ohjaava/orja -käyttö. Muutettavissa IP44 suoja

Yali Comfort on oikea valinta kodin lämmittämiseen uudis- ja korjausrakentamiskohteissa. Elektroninen termostaatti, analogiset säädöt sekä lämpötilan ja toimintatilan valitsimet auttavat käyttäjää säätämään tämän perustason sähkölämmittimen toimintoja helposti. Etupaneelin suurimmaksi lämpötilaksi voidaan valita 60, 75 tai 90 ËC. Lämmitin voidaan yhdistää ulkoiseen ohjauskelloon johdolla. Yali Comfort on monipuolinen lämmitin ja saatavana 250-1500 watin tehoisena sekä 300 ja 500 mm:n korkuisena.

PURMO GROUP OYJ -tuote

Tutustu PURMO GROUP OYJ-sarjaan