PURMO GROUP OYJ - Liitäntärasia - KDN503 5-nap liitin

PURMO GROUP OYJ
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Sopii putken halkaisijalle - 20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP21

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438149407802

Sähkönumero

1613101

Toimittajan tuotenumero

AZ01MM6341001000

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Sopii putken halkaisijalle:

20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

5

Väri:

valkoinen

Leveys:

83 mm

Syvyys:

24 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

ei

Muoto:

suorakulmainen

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

184 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

asennuskansi

Suojavaruste:

napsautettava

Valutiivis:

ei

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

250 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-10...50 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Purmo liitäntärasia lämmittimelle, 5-napainen Purmo rasia, sis. naaras ja uros liittimet, IP21, yhdessä suojakotelon, snro 16 131 00, kanssa IP44

Lisävaruste Liitäntärasia Purmo