PURMO GROUP OYJ - Pyyhekuivain - JARL 10 05 230 03 2 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattorin muoto - suora
Lämmityksen maksimiottoteho - 300 W
Väri - valkoinen
Puhaltimella - ei
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438371543842
Sähkönumero
8128611
Toimittajan tuotenumero
F30M00860500HS00
Tukkuerä
1
Radiaattorin muoto:
suora
Lämmityksen maksimiottoteho:
300 W
Väri:
valkoinen
Puhaltimella:
ei
Materiaali:
teräs
Leveys:
500 mm
Korkeus:
949 mm
Syvyys:
80 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ohjelmoitava:
kyllä
Ajastimella:
kyllä
Kollektorin tyyppi:
oikea
Käännettävä:
ei
Vaakaputkien muoto:
pyöreä
Säätöpaneelin paikka:
etupuolella
Syöttöjännite:
230...240 V
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Paino:
12 kg
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojausluokka:
II
Kauko-ohjaus:
ei
Digitaalinäyttö:
kyllä
Kiiltoaste:
matta
Kiskoasennus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Kun kylpyhuone ja saunaosasto ovat ahkerassa käytössä, pyyheliinojen kastumista ei voi välttää. Näiden tilojen lämmitysratkaisuksi sopii Jarl, joka toimii järkevän muotoilunsa ansiosta lämmittimenä ja pyyhekuivaimena. Pyyhetankojen runsas määrä takaa sen, että kuivapyyheliina on aina käden ulottuvilla. Lämmönsäädön voi tehdä kellotermostaatin avulla haluttuun aikaan ja haluttuun lämpötilaan. Tehostusohjelma toimii täydellä teholla 30 – 90 min ajan jolloin saadaan optimaalinen kuivausteho silloin, kun kylpyhuonetta käytetään eniten. Monipuolisessa termostaatissa on mm. toimintatilat Mukavuus, Eco, Jäätymissuoja ja lisänä avoimen ikkunan ja läsnäolon tunnistus. Jarl on ihanteellinen ratkaisu elämää kuhisevaan kylpyhuoneeseen.
PURMO GROUP OYJ -tuote
Tutustu PURMO GROUP OYJ-sarjaan


