PURMO - Kauko-ohjain - TEMPCO CONNECT 1M RF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjattavien laitteiden enimmäismäärä - 1
Signaalin lähetys - muu
Sisältää näytön - ei
Yksisuuntainen - ei
Esiohjelmoitu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392518052040
Sähkönumero
2810103
Toimittajan tuotenumero
AZ11CTP052010000
Tukkuerä
1
Ohjattavien laitteiden enimmäismäärä:
1
Signaalin lähetys:
muu
Sisältää näytön:
ei
Yksisuuntainen:
ei
Esiohjelmoitu:
ei
Langaton:
ei
Korkeus:
100 mm
Leveys:
100 mm
Syvyys:
50 mm
Kaksisuuntainen:
kyllä
Vastaanotin Tempco CONNECT 1M RF 230V, yhdistää Yali Comfort lämmittimen langattomaan ohjaukseen viikkokellon Tempco RF EH kanssa, voi ohjata yhteensä max 10 lämmitintä, vastaanotin käyttää ohjausjohtimena erillistä johdinta
Vastaanotin
Vastaanotin
PURMO -tuote
Tutustu PURMO-sarjaan


