PURMO - Kuivausteline - Nila TH-C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pinnan suojaus - kromattu
Kiiltoaste - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392518961007
Sähkönumero
8128552
Toimittajan tuotenumero
AZ11CR3900101001CHRO
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pinnan suojaus:
kromattu
Kiiltoaste:
kiiltävä
Vakioväri:
kyllä
Kuivausteline NILA Nila TH-C. yhteensopiva Nila pyyhekuivainten kanssa.teline on helppokäyttöinen ja tarvittaessa menee taitettuna pieneentilaan
Kuivaushylly Nila. Syvyys 290 mm.
Kuivaushylly Nila. Syvyys 290 mm.
PURMO -tuote
Tutustu PURMO-sarjaan


