PURMO - Lämmitin - LAN V 18 03 230 08 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - II
Leveys - 325 mm
Korkeus - 1800 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392518051906
Sähkönumero
8129721
Toimittajan tuotenumero
F2Z1118003000S00
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
II
Leveys:
325 mm
Korkeus:
1800 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Väri:
valkoinen
Syvyys:
83 mm
Paino:
29 kg
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ajastimella:
kyllä
Lämpöteho:
750 W
Kauko-ohjaus:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Jäätymissuoja:
kyllä
Tehokytkin:
elektroninen
Vaakaputkien lukumäärä:
1
Ohjelmoitava:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Digitaalinäyttö:
kyllä
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Sisältää läsnäolotunnistimen:
kyllä
Asennussuunta:
pystysuora
Syöttöjännite:
230...240 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Itsesäätyvä:
ei
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Öljy-/nestetäyttöinen:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
kyllä
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
2
Etuosan materiaal:
teräs
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Poistoilma:
muu
Langilan puhtaat ja linjakkaat muodot herättävät esteettisen ja kiinnostusta herättävän tunteen. Elegantti etupaneeli joka sisältää uusinta lämmitystekniikkaa tekee Langilasta sopivan kaikenlaisiin lämmityskohteisiin. Suorareunainen ja pystysuuntainen lämmitin sopii myös sisustuselementtinä hyvin ja antaa samalla tehokkaasti lämpöä. Vain mielikuvitus on rajana. Termostaatissa on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet. Viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, adaptiivinen ohjaus, termostaatin alhainen lepovirta
PURMO -tuote
Tutustu PURMO-sarjaan


