Varastointi päättyy

PURMO - Lämmitin - LAN V 21 08 230 20 2

Purmo Group Finland Oy Ab
KopioiKopioi
PURMO - Lämmitin - LAN V 21 08 230 20 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - II

  • Leveys - 775 mm

  • Korkeus - 2100 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392518053672

Sähkönumero

8129726

Toimittajan tuotenumero

F2Z1121007500S00

Tukkuerä

1

Suojausluokka:

II

Leveys:

775 mm

Korkeus:

2100 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Väri:

valkoinen

Syvyys:

83 mm

Paino:

75 kg

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ajastimella:

kyllä

Lämpöteho:

2000 W

Kauko-ohjaus:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Jäätymissuoja:

kyllä

Tehokytkin:

elektroninen

Vaakaputkien lukumäärä:

1

Ohjelmoitava:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Digitaalinäyttö:

kyllä

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Sisältää läsnäolotunnistimen:

kyllä

Asennussuunta:

pystysuora

Syöttöjännite:

230...240 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Itsesäätyvä:

ei

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Öljy-/nestetäyttöinen:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

2

Etuosan materiaal:

teräs

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Poistoilma:

muu

Pystylämmitin Langila V 21 08 230 20 2, 2000W, LK2, IP21, IP44 suojakotelon kanssa, kasviöljytäyte, hxl 2100x775mm, paino 75kg, langaton elektr.termostaatti, yhteensopiva Touch E3 kanssa/mobiiliohjaus WiFi, suojaeristetty, 63 RAL väriä

Langilan puhtaat ja linjakkaat muodot herättävät esteettisen ja kiinnostusta herättävän tunteen. Elegantti etupaneeli joka sisältää uusinta lämmitystekniikkaa tekee Langilasta sopivan kaikenlaisiin lämmityskohteisiin. Suorareunainen ja pystysuuntainen lämmitin sopii myös sisustuselementtinä hyvin ja antaa samalla tehokkaasti lämpöä. Vain mielikuvitus on rajana. Termostaatissa on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet. Viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, adaptiivinen ohjaus, termostaatin alhainen lepovirta

PURMO -tuote

Tutustu PURMO-sarjaan