PURMO - Lämmitin öljy kiinteä/siirrett - KABA 2.0 P 500x550mm 500W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä
Lämpöteho - 500 W
Leveys - 619 mm
Korkeus - 499 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438537169282
Sähkönumero
8129517
Toimittajan tuotenumero
FE0110500550ASL0
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
I
Öljy-/nestetäyttöinen:
kyllä
Lämpöteho:
500 W
Leveys:
619 mm
Korkeus:
499 mm
Ohjelmoitava:
kyllä
Paino:
11 kg
Syvyys:
65 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
kyllä
Malli / Tyyppi:
matala (30-50 cm)
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Etuosan materiaal:
teräs
Asennustapa:
vapaasti seisova/seinämalli
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
kyllä
Itsesäätyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
muu
Digitaalinäyttö:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Uudelleen suunniteltu tuote, jossa konvektiolevyn ansiosta lämmitysteho on yhtä suuri kuin vastaavissa suuremmissa tuotteissa. Helppokäyttöinen intuitiivinen ohjain mahdollistaa nopean asetusten säädön ja käyttötilan valinnan. Näyttö auttaa valikoissa navigoinnissa ja näyttää kaikki tärkeät tiedot, esim.: lämpötila, työtila. Kaba2 on täytetty kasviöljyllä ja se toimitetaan täysin kierrätettävässä pakkauksessa. Kaba on myös oikea valinta täydentäväksi lämmönlähteeksi kodin tiloihin tai tiloihin joita käytetään vain satunnaisesti. Se sopii erinomaisesti siirrettävänä lämmittimenä esimerkiksi autotalliin tai askarteluhuoneeseen silloin kun niissä oleskellaan. Kaba lämmittimen mukana toimitetaan seinäkannakkeet kiinteää asennusta varten. Jalkakannakepari on tilattavissa ja niiden avulla se on helppo pitää siirrettävänä lämmittimenä. Lämmittimen elektronisessa termostaatissa on kaikki Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet mm. viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, adaptiivinen käynnistys sekä lämpötilan ja toimintatilan valitsimet.



