PURMO - Lämmitin öljy kiinteä/siirrett - YALI P+ 11x300x1500mm 1000W

PURMO GROUP OYJ
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

1000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 W

Leveys:

1500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot650 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot950 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1050 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 mm

Korkeus:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - I

  • Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä

  • Lämpöteho - 1000 W

  • Leveys - 1500 mm

  • Korkeus - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438537176815

Sähkönumero

8129923

Toimittajan tuotenumero

FE4110301501ASP0

Tukkuerä

1

Suojausluokka:

I

Öljy-/nestetäyttöinen:

kyllä

Lämpöteho:

1000 W

Leveys:

1500 mm

Korkeus:

300 mm

Ohjelmoitava:

kyllä

Paino:

19.1 kg

Syvyys:

84 mm

Tehokytkin:

elektroninen

Ajastimella:

kyllä

Malli / Tyyppi:

muu

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Etuosan materiaal:

teräs

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

kyllä

Syöttöjännite:

230...230 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Sähköinen liitäntä:

muu

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Itsesäätyvä:

kyllä

Jäätymissuoja:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Digitaalinäyttö:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

2

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Päivitetty EcoDesign lämmitin YALI P+, kasviöljytäyte, IP21, IP44suojakotelon kanssa, edistyksellinen digitaalinen/elektroninen termostaatti, yhteensopiva ohjain Unisenza+/mobiiliohjaus WiFi, sis.seinäkannakeparin, jäätymissuoja, ohjaava/orja-käyttö. Muut

Uudessa Yali Parada+:ssa on edelleen täysin sileä etupaneeli ja se sopii kaikenlaisiin moderneihin sisustuksiin. Yali P+:n värillisellä etupaneelilla saa edelleen viidessä eri RAL värissä tilauksesta. Yali P+ on EcoDesign direktiivin täyttävä lämmitin ja siinä on moderneja ja päivitettyjä toimintoja. Yali P+ tarjoaa edelleen erinomaisen lämpötilasäädön selkeällä digitaalisella näytöllä, joka on lämmittimen oikeassa sivupaneelissa. Lisävarusteena voi valita Unisenza+ sekä ohjain että mobiilisovellus etäohjausta varten WiFi:n kautta. Purmo Unisenza+ ja mobiilisovelluksen (lisävarusteet) ansiosta Yali P+ on valmis älykkään kodin ratkaisuihin (yhteensopiva esim. Applen, Googlen, Amazonin kotiautomaation kanssa). Lämmitin voidaan edelleen liittää myös kiinteään langalliseen ohjaukseen. Lämmityksen ohjaus on helposti päivitettävissä uusien toimintojen kehittyessä. Lämmittimessä on kaikki EcoDesign asetuksen vaatimat ominaisuudet. Viikko/päiväohjelma, ylikuumenemissuoja, adaptiivinen käynnistys, pakkasvahti +7°C, näppäinlukko, avoimen ikkunan tunnistin (tuuletustoiminta), pintalämpötilan rajoitus etupaneelissa (60, 75 tai 90°C) ja termostaatin alhainen lepovirta. Varastointilämpötila -30..+70°C, käyttölämpötila -30..+50°C.

PURMO -tuote

Tutustu PURMO-sarjaan