PURMO - Lämmitin öljytäytteinen - YALI C 0310/2 30x100cm 1000W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä
Lämpöteho - 1000 W
Leveys - 1000 mm
Korkeus - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
YALI COMFORT
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438257448483
Sähkönumero
8129410
Toimittajan tuotenumero
FE3210301001ASI0
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
I
Öljy-/nestetäyttöinen:
kyllä
Lämpöteho:
1000 W
Leveys:
1000 mm
Korkeus:
300 mm
Ohjelmoitava:
kyllä
Paino:
19 kg
Syvyys:
111 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
kyllä
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Etuosan materiaal:
teräs
Vaakaputkien lukumäärä:
1
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
230...240 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
kyllä
Itsesäätyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
muu
Digitaalinäyttö:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Kiskoasennus:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
2
Yali Comfort on oikea valinta kodin lämmittämiseen uudis- ja lämmitinvaihtokohteissa. Lämmittimessä on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet mm. viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, ennakoiva lämmityksen ohjaus, termostaatin alhainen lepovirta






