PURMO - Lämmitin öljytäytteinen - YALI C 0504/2 50x40cm 500W

PURMO GROUP OYJ
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 W

Leveys:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot650 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot950 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1050 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1300 mm

Korkeus:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - I

  • Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä

  • Lämpöteho - 500 W

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438257448551

Sähkönumero

8129426

Toimittajan tuotenumero

FE3210500401ASI0

Tukkuerä

1

Suojausluokka:

I

Öljy-/nestetäyttöinen:

kyllä

Lämpöteho:

500 W

Leveys:

400 mm

Korkeus:

500 mm

Ohjelmoitava:

kyllä

Paino:

12 kg

Syvyys:

111 mm

Tehokytkin:

elektroninen

Ajastimella:

kyllä

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Etuosan materiaal:

teräs

Vaakaputkien lukumäärä:

2

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

230...240 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Itsesäätyvä:

ei

Jäätymissuoja:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Poistoilma:

muu

Digitaalinäyttö:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Kiskoasennus:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

2

EcoDesign lämmitin YALI C 0504/2 50x40cm 500W, kasviöljytäyte, IP 21,IP44 kotelon kanssa, elektroninen termostaatti säätimillä, monipuoliset säädöt, langallinen pudotuksenohjaus, pintalämpötila 60, 75tai 90oC, ohjaava/orja -käyttö. Muutettavissa IP44 suoj

Yali Comfort on oikea valinta kodin lämmittämiseen uudis- ja lämmitinvaihtokohteissa. Lämmittimessä on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet mm. viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, ennakoiva lämmityksen ohjaus, termostaatin alhainen lepovirta

PURMO -tuote

Tutustu PURMO-sarjaan