PURMO - Lämmitin öljytäytteinen - YALI C 0505/2 50x50cm 750W

PURMO GROUP OYJ
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

750 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 W

Leveys:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot650 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot950 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1050 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1300 mm

Korkeus:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - I

  • Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä

  • Lämpöteho - 750 W

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438257448599

Sähkönumero

8129429

Toimittajan tuotenumero

FE3210500501ASI0

Tukkuerä

1

Suojausluokka:

I

Öljy-/nestetäyttöinen:

kyllä

Lämpöteho:

750 W

Leveys:

500 mm

Korkeus:

500 mm

Ohjelmoitava:

kyllä

Paino:

15 kg

Syvyys:

111 mm

Tehokytkin:

elektroninen

Ajastimella:

kyllä

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Etuosan materiaal:

teräs

Vaakaputkien lukumäärä:

2

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

230...240 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Itsesäätyvä:

ei

Jäätymissuoja:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Poistoilma:

muu

Digitaalinäyttö:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Kiskoasennus:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

2

Muutettavissa IP44 suojaluokkaan liitäntärasialla 1613100.

Yali Comfort on oikea valinta kodin lämmittämiseen uudis- ja lämmitinvaihtokohteissa. Lämmittimessä on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet mm. viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, ennakoiva lämmityksen ohjaus, termostaatin alhainen lepovirta

PURMO -tuote

Tutustu PURMO-sarjaan