Etusivu
Varastointi päättyy

PURMO - Lämmitin - YALI GV 18 06 230 13 2

Purmo Group Finland Oy Ab
KopioiKopioi
PURMO - Lämmitin - YALI GV 18 06 230 13 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - II

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 1800 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392518051883

Sähkönumero

8129713

Toimittajan tuotenumero

F2Y1118006000S00

Tukkuerä

1

Suojausluokka:

II

Leveys:

600 mm

Korkeus:

1800 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Väri:

valkoinen

Syvyys:

83 mm

Paino:

44 kg

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ajastimella:

kyllä

Lämpöteho:

1250 W

Kauko-ohjaus:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Jäätymissuoja:

kyllä

Tehokytkin:

elektroninen

Vaakaputkien lukumäärä:

1

Ohjelmoitava:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Digitaalinäyttö:

kyllä

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Sisältää läsnäolotunnistimen:

kyllä

Asennussuunta:

pystysuora

Syöttöjännite:

230...240 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Itsesäätyvä:

ei

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Öljy-/nestetäyttöinen:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

2

Etuosan materiaal:

teräs

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Poistoilma:

muu

Pystylämmitin YALI GV 18 06 230 13 2, 1250W, LK2, IP21, IP44 suojakotelon kanssa, kasviöljytäyte, hxl 1800x600mm, paio 44kg, langaton elektr.termostaatti, yhteensopiva ohjain Touch E3 kanssa/mobiiliohjaus WiFi, suojaeristetty, 63 RAL väriä

Pystysuuntainen Yali GV sopii hyvin seinälle pystysuuntaisena kun tarvitaan paljon tehoa esimerkiksi käytävissä tai kun asennustilaa ei korkeiden ikkunoiden vuoksi ole. Pystysuuntainen lämmitin sopii myös sisustuselementtinä hyvin ja antaa samalla tehokkaasti lämpöä. Lämmönsäätö tehdään elektronisella kauko-ohjain termostaatilla jossa on digitaalinäyttö. Termostaatissa on uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet mm. viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, mukavuus-, alennettulämpö-, jäätymissuoja- ja boost-tila sekä etäohjausvalmius Tempco Touch E3 ohjaimella ja mobiililaitteella. Yhdellä termostaatilla voi ohjata yhtä tai useampaa samassa tilassa olevaa Yali GV lämmitintä samalla kauko-ohjauksella. Lämmitin toimitetaan kiinteällä sähköasennuksella ja pistotulppaisena sen voi asentaa lisävarusteena saatavan liitosjohtopakkauksen avulla.

PURMO

PURMO -tuote

Tutustu PURMO-sarjaan