PURMO - Pyyhekuivain - ALAID 13 05 230 05 2 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattorin muoto - kaari
Lämmityksen maksimiottoteho - 500 W
Väri - valkoinen
Puhaltimella - ei
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438371566735
Sähkönumero
8128615
Toimittajan tuotenumero
F32M01220500HS00
Tukkuerä
0
Radiaattorin muoto:
kaari
Lämmityksen maksimiottoteho:
500 W
Väri:
valkoinen
Puhaltimella:
ei
Materiaali:
teräs
Leveys:
500 mm
Korkeus:
1309 mm
Syvyys:
100 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ohjelmoitava:
kyllä
Ajastimella:
kyllä
Kollektorin tyyppi:
oikea
Käännettävä:
ei
Vaakaputkien muoto:
pyöreä
Säätöpaneelin paikka:
etupuolella
Syöttöjännite:
230...240 V
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Paino:
17 kg
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojausluokka:
II
Kauko-ohjaus:
ei
Digitaalinäyttö:
kyllä
Kiiltoaste:
matta
Kiskoasennus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Valkea, kiiltäväpintainen, elektronisella termostaatilla varustettu Alaid sopii modernin ulkoasunsa ansiosta erinomaisesti kylpyhuoneeseen tai saunaosastoon, joissa halutaan välttää tavanomaisia ratkaisuja. Alaid on varustettu pyöreillä, putkimaisilla pyyhetangoilla, joten kuivauspinta-alaa mahtuu pieneenkin tilaan runsaasti. Lämmönsäädön voi tehdä kellotermostaatin avulla haluttuun aikaan ja haluttuun lämpötilaan. Tehostusohjelma toimii täydellä teholla 30 – 90 min ajan jolloin saadaan optimaalinen kuivausteho silloin, kun kylpyhuonetta käytetään eniten. Monipuolisessa termostaatissa on mm. toimintatilat Mukavuus, Eco, Jäätymissuoja ja lisänä avoimen ikkunan ja läsnäolon tunnistus.
PURMO -tuote
Tutustu PURMO-sarjaan


