PURMO - Pyyhekuivain - MUR P 05 06 230 01 1 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattorin muoto - suora
Lämmityksen maksimiottoteho - 70 W
Väri - valkoinen
Puhaltimella - ei
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Ei palautettavissa oleva tuote
EAN-koodi
7392518947216
Sähkönumero
8128549
Toimittajan tuotenumero
FAMMA0510580A0A0
Tukkuerä
0
Radiaattorin muoto:
suora
Lämmityksen maksimiottoteho:
70 W
Väri:
valkoinen
Puhaltimella:
ei
Materiaali:
teräs
Leveys:
580 mm
Korkeus:
505 mm
Syvyys:
88 mm
Tehokytkin:
mekaaninen
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
ei
Kollektorin tyyppi:
muu
Käännettävä:
kyllä
Vaakaputkien muoto:
pyöreä
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Syöttöjännite:
230...240 V
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Paino:
5 kg
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojausluokka:
I
Kauko-ohjaus:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Kiiltoaste:
matta
Kiskoasennus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Muria vangitsee katseen kaarillaan ja tarjoaa runsaasti tilaa pyyheliinojen ripustamista varten. Se on tilankäytöltään varsin tehokas. Järkevästi suunniteltu kuivain sopii pieniinkin tiloihin, sillä sitä voi kääntää 180 astetta. Värivaihtoehtoina ovat kromi ja valkea RAL 9016. Muria mallissa on virtakytkin ja pistotulpallinen liitosjohto 1,5 m
PURMO -tuote
Tutustu PURMO-sarjaan


