PURMO - Pyyhekuivain - MUR R P 05 06 230 01 1 C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
7392518031267
Sähkönumero
8128509
Toimittajan tuotenumero
FAMM00510580A0ASCHRO
Tukkuerä
1
Pyyhekuivain MURIA R P 05 06 230 01 1 C. 70W. . kromi.pintalämpötilasäädin 38-60C. nestetäytteinen. teho 70W. KxL 505x580mm.sähkökäyttöinen. kääntyvä kuivain. IP44. liitosjohto 1.5m pistotulpalla.merkkivalokytkin.
Muria R vangitsee katseen kaarillaan ja tarjoaa runsaasti tilaa pyyheliinojen ripustamista varten. Se on tilankäytöltään varsin tehokas ja R-mallin portaattoman pintalämpötilasäätimen, 38−60°C astetta, ansiosta lämpötila pysyy aina sopivalla tasolla. Järkevästi suunniteltu kuivain sopii pieniinkin tiloihin, sillä sitä voi myös kääntää 180 astetta. Värivaihtoehtoina ovat kromi ja kiiltäväpintainen valkea ja siinä on 1,5 m pituinen pistotulpallinen liitosjohto.
Muria R vangitsee katseen kaarillaan ja tarjoaa runsaasti tilaa pyyheliinojen ripustamista varten. Se on tilankäytöltään varsin tehokas ja R-mallin portaattoman pintalämpötilasäätimen, 38−60°C astetta, ansiosta lämpötila pysyy aina sopivalla tasolla. Järkevästi suunniteltu kuivain sopii pieniinkin tiloihin, sillä sitä voi myös kääntää 180 astetta. Värivaihtoehtoina ovat kromi ja kiiltäväpintainen valkea ja siinä on 1,5 m pituinen pistotulpallinen liitosjohto.