PURMO - Pyyhekuivain - NIL P 08 06 230 01 1 C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattorin muoto - suora
Lämmityksen maksimiottoteho - 80 W
Väri - muu
Puhaltimella - ei
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Ei palautettavissa oleva tuote
EAN-koodi
7392518938115
Sähkönumero
8128558
Toimittajan tuotenumero
FALMA0800620A0ASCHRO
Tukkuerä
0
Radiaattorin muoto:
suora
Lämmityksen maksimiottoteho:
80 W
Väri:
muu
Puhaltimella:
ei
Materiaali:
teräs
Leveys:
620 mm
Korkeus:
800 mm
Syvyys:
90 mm
Tehokytkin:
mekaaninen
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
ei
Kollektorin tyyppi:
vasen ja oikea
Käännettävä:
kyllä
Vaakaputkien muoto:
pyöreä
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Syöttöjännite:
230...240 V
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Paino:
7 kg
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojausluokka:
I
Kauko-ohjaus:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Kiiltoaste:
kiiltävä
Kiskoasennus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Perinteiseen muotoiluun pohjautuva Nila sopii jokaiseen tilaan. Kuivain on saatavana kromisena ja kiiltävän valkeaksi maalattuna ja sen pyöreät muodot ja tangot saavat aikaan pehmeän vaikutelman. Nila pyyhekuivaimen 1,5 m pituinen pistotulpalla varustettu liitäntäjohto voidaan jättää näkyville tai piilottaa ns. johdottomana seinärakenteeseen, joten kuivain sulautuu saumattomasti keittiön tai kylpyhuoneen sisustukseen. Liitäntä voidaan tehdä joko kuivaimen oikeasta tai vasemmasta alakulmasta. Nila -mallissa on virtakytkin ja sitä saa kahtena, 45 ja 62 cm levyisenä.
PURMO -tuote
Tutustu PURMO-sarjaan


