PURMO - Pyyhekuivain - NIL R P 08 06 230 01 1 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattorin muoto - suora
Lämmityksen maksimiottoteho - 100 W
Väri - valkoinen
Puhaltimella - ei
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Ei palautettavissa oleva tuote
EAN-koodi
7392518031113
Sähkönumero
8128508
Toimittajan tuotenumero
FALM00800620A0A0
Tukkuerä
1
Radiaattorin muoto:
suora
Lämmityksen maksimiottoteho:
100 W
Väri:
valkoinen
Puhaltimella:
ei
Materiaali:
teräs
Leveys:
620 mm
Korkeus:
800 mm
Syvyys:
90 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
ei
Kollektorin tyyppi:
vasen ja oikea
Käännettävä:
kyllä
Vaakaputkien muoto:
pyöreä
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Syöttöjännite:
230...240 V
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Paino:
7 kg
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojausluokka:
I
Kauko-ohjaus:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Kiiltoaste:
matta
Kiskoasennus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Perinteiseen muotoiluun pohjautuva Nila sopii jokaiseen tilaan. Kuivain on saatavana kromisena ja kiiltävän valkeaksi maalattuna ja sen pyöreät muodot ja tangot saavat aikaan pehmeän vaikutelman. Nila pyyhekuivaimen 1,5m pituinen pistotulpalla varustettu liitäntäjohto voidaan jättää näkyville tai piilottaa ns. johdottomana seinärakenteeseen, joten kuivain sulautuu saumattomasti keittiön tai kylpyhuoneen sisustukseen. Liitäntä voidaan tehdä joko kuivaimen oikeasta tai vasemmasta alakulmasta. Nila R-mallin portaattoman pintalämpötilasäätimen ansiosta lämpötila pysyy aina sopivalla tasolla 38−60°C asteen välillä. Nila Ti -mallissa on 2−8 tunnin ajastin tai jatkuva lämmitys. Nila R –mallia saa kahtena leveytenä, 45 ja 62 cm levyisenä.
PURMO -tuote
Tutustu PURMO-sarjaan


