PURMO - Pyyhekuivain - Senado 1005 230V 120W TTW P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8128624
Toimittajan tuotenumero
F35M010005000S2SCHRO
Tukkuerä
1
Pyyhekuivain Senado 1005 class I 230V 120W, pistotulpalla
Senado tarjoaa runsaasti tilaa pyyheliinojen ripustamista varten. Senado on kromattu nestetäyttöinen ja sähkökäyttöinen pyyhekuivain piilokannakkein joka toimitetaan kiinteä-asenteisella termostaatilla tai maadoitetulla pistotulpallisella termostaatilla (1,5m liitosjohto). Termostaatti voidaan kytkeä joko oikea- tai vasenkätiseksi siten että termostaatti on sijaitsee alhaalla. Ajastin 1-4h, pintalämpötilasäädin 38-60C, IP44.
Senado tarjoaa runsaasti tilaa pyyheliinojen ripustamista varten. Senado on kromattu nestetäyttöinen ja sähkökäyttöinen pyyhekuivain piilokannakkein joka toimitetaan kiinteä-asenteisella termostaatilla tai maadoitetulla pistotulpallisella termostaatilla (1,5m liitosjohto). Termostaatti voidaan kytkeä joko oikea- tai vasenkätiseksi siten että termostaatti on sijaitsee alhaalla. Ajastin 1-4h, pintalämpötilasäädin 38-60C, IP44.
PURMO -tuote
Tutustu PURMO-sarjaan


