PURMO - Pyyhekuivain - Senado 1205 230V 120W TTW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattorin muoto - suora
Lämmityksen maksimiottoteho - 120 W
Väri - kromi
Puhaltimella - ei
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8128622
Toimittajan tuotenumero
F35M012005000S1SCHRO
Tukkuerä
1
Radiaattorin muoto:
suora
Lämmityksen maksimiottoteho:
120 W
Väri:
kromi
Puhaltimella:
ei
Materiaali:
teräs
Leveys:
500 mm
Korkeus:
1140 mm
Syvyys:
85 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
kyllä
Kollektorin tyyppi:
vasen ja oikea
Käännettävä:
ei
Vaakaputkien muoto:
neliö
Säätöpaneelin paikka:
etupuolella
Syöttöjännite:
230...240 V
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Paino:
8 kg
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojausluokka:
I
Kauko-ohjaus:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Kiiltoaste:
kiiltävä
Kiskoasennus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Senado tarjoaa runsaasti tilaa pyyheliinojen ripustamista varten. Senado on kromattu nestetäyttöinen ja sähkökäyttöinen pyyhekuivain piilokannakkein joka toimitetaan kiinteä-asenteisella termostaatilla tai maadoitetulla pistotulpallisella termostaatilla (1,5m liitosjohto). Termostaatti voidaan kytkeä joko oikea- tai vasenkätiseksi siten että termostaatti on sijaitsee alhaalla. Ajastin 1-4h, pintalämpötilasäädin 38-60C, IP44.
PURMO -tuote
Tutustu PURMO-sarjaan


