PURMO - Termostaatti elektroninen - KABA ELPATRON+TERMOSTAT

PURMO GROUP OYJ
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Teholähteen tyyppi - 230 V AC

  • Kosketinkuorma max. - 10 A

  • Väri - muu

  • Käyttö - väännin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392518044724

Sähkönumero

8128644

Toimittajan tuotenumero

AZ01TH2301290500

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Kosketinkuorma max.:

10 A

Väri:

muu

Käyttö:

väännin

Korkeus:

180 mm

Leveys:

80 mm

Syvyys:

80 mm

Malli / Tyyppi:

merkkikohtainen

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

vastusilmaisin

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Rajähdyssuojattu:

ei

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

0.5 W

KABA LÄMMITTIMEN TERMOSTAATI-KIT, VANHA KABA MALLI V. 2014 SAAKKA, TERMOSTAATIN MUKANA TOIMITETAAN MYÖS VASTUS JOKA ON VAIHDETTAVA.LÄMMITTIMEN TYYPPI MAINITTAVA TILATTAESSA

Termostaatti elektroninen

PURMO -tuote

Tutustu PURMO-sarjaan