PURMO - Termostaatti elektroninen - T-HUS MEC 230V NDL/K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Kosketinkuorma max. - 10 A
Väri - muu
Käyttö - väännin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392518035296
Sähkönumero
8128641
Toimittajan tuotenumero
AZ01TH2301580200
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Kosketinkuorma max.:
10 A
Väri:
muu
Käyttö:
väännin
Korkeus:
200 mm
Leveys:
180 mm
Syvyys:
50 mm
Malli / Tyyppi:
merkkikohtainen
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.5 W
Termostaatti elektroninen pitkällä johdolla. Sopii MEC/2 malleihin:
310/2, 312/2, 316/2, 320/2, 516/2 ja 520/2
PURMO -tuote
Tutustu PURMO-sarjaan


