PURMO - Termostaatti elektroninen - T-HUS MEC 230V NK/L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Kosketinkuorma max. - 10 A
Väri - muu
Käyttö - väännin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392518035241
Sähkönumero
8128640
Toimittajan tuotenumero
AZ01TH2301560100
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Kosketinkuorma max.:
10 A
Väri:
muu
Käyttö:
väännin
Korkeus:
200 mm
Leveys:
180 mm
Syvyys:
50 mm
Malli / Tyyppi:
merkkikohtainen
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.5 W
Termostaatti elektroninen lyhyellä johdolla. Sopii MEB / MEC -malleihin:
303, 305, 503, 505, 508,
PURMO -tuote
Tutustu PURMO-sarjaan


