PURMO - Termostaatti elektroninen - Termost. MEB,MEC,YAL G 1-el. L

PURMO GROUP OYJ
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Teholähteen tyyppi - 230 V AC

  • Kosketinkuorma max. - 10 A

  • Käyttö - väännin

  • Leveys - 180 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392518035258

Sähkönumero

8128639

Toimittajan tuotenumero

AZ01TH2301560200

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Kosketinkuorma max.:

10 A

Käyttö:

väännin

Leveys:

180 mm

Syvyys:

50 mm

Malli / Tyyppi:

merkkikohtainen

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

vastusilmaisin

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Rajähdyssuojattu:

ei

Halkaisija:

200 mm

Mikäli olet ostamassa tätä tuotetta niin ole yhteydessä Sonepar-myyjääsiäläkä osta verkkokaupasta. Toimittaja Purmo tarvitsee vanhastatuotteesta tarkan tyyppikoodin tämän uuden termostaatin tilauksenyhteydessä.

Termostaatti elektroninen pitkällä johdolla. Sopii MEB / MEC -malleihin:
308, 310, 510, 512

PURMO -tuote

Tutustu PURMO-sarjaan