PURMO - Väylämuunnin - Unisenza PLUS yhdyskäytävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ZigBee
Malli / Tyyppi - moniliitäntä
Asennustapa - pinta-asennus
Protokolla - TCP/IP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438537348441
Sähkönumero
2810100
Toimittajan tuotenumero
FDZ5GTUBA1000050
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Malli / Tyyppi:
moniliitäntä
Asennustapa:
pinta-asennus
Protokolla:
TCP/IP
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Kanavien lukumäärä:
1
Laitteiden maksimimäärä per kanava:
100
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
kyllä
Käyttöjännite:
5...5 V
Jännitetyyppi:
DC
Energiankulutus:
3 W
Järjestelmäsidonnainen:
kyllä
Visualisointi:
ei
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Unisenza PLUS-yhdyskäytävä on keskusyksikkö, jolla voidaan yhdistää useita Purmon Unisenza PLUS-järjestelmään yhteensopivia laitteita pilvipalveluun reitittimen kautta (joko WiFi:llä tai Ethernet-kaapeliyhteydellä). Yhdyskäytävä on Zigbee 3.0 yhteensopiva ja siihen voi yhdistää jopa 100 yhteensopivaa laitetta, kuten älykkäät huonetermostaatit, radiaattoritermostaatit (E-TRV), vastaanottimet, anturit jne. Unisenza PLUS-yhdyskäytävän ominaisuudet ovat : WiFi-käyttöönotto Bluetooth:in avulla, tukee WiFi-standardin 802.11 b/g/n, 10/100 Mbps:n Ethernet-portti, tukee AWS Cloud IoT, mahdollisuus päivittää laiteohjelmisto langattomasti ""over the air"", 5 VDC:n virransyöttö micro-USB-liittimen kautta, seinäkiinnitys mahdollinen (seinäkannake mukana pakkauksessa).
PURMO -tuote
Tutustu PURMO-sarjaan


