PURSO - Alumiiniputki 3m - PPU 32 (JAPP 32)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Ulkohalkaisija - 32 mm
Sisähalkaisija - 29.4 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011025321
Sähkönumero
1102532
Toimittajan tuotenumero
K20888A
Tukkuerä
30
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Ulkohalkaisija:
32 mm
Sisähalkaisija:
29.4 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä