Etusivu

PURSO - Alumiiniputki 6m - XYHO 35*1.5

Purso Oy
KopioiKopioi
PURSO - Alumiiniputki 6m - XYHO 35*1.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Ulkohalkaisija - 35 mm

  • Sisähalkaisija - 32 mm

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1440164

Toimittajan tuotenumero

1440164

Tukkuerä

60

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Ulkohalkaisija:

35 mm

Sisähalkaisija:

32 mm

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti):

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Maakaapeli:

kyllä

Käyttölämpötila:

-100...150 °C

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

XYHV500