PURSO - Alumiiniputki 6m - XYHO 50*2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Putken nimellishalkaisija - 50 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Halogeeniton - kyllä
Materiaalin laatu - alumiini
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014401665
Sähkönumero
1440166
Toimittajan tuotenumero
K00098A
Tukkuerä
60
Materiaali:
metalli
Putken nimellishalkaisija:
50 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
alumiini
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Halkaisija:
50 mm
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Kaksiosainen:
ei
Tarkistusaukko ja -kansi:
ei


