PURSO - Jatko Al-putkelle - PPUH-20 (JAPH 20)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken nimellishalkaisija - 22.4 mm
Halogeeniton - kyllä
Kiilloitettu pinta - ei
Kaksiosainen - ei
Harjattu pinta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011125205
Sähkönumero
1112520
Toimittajan tuotenumero
K05168A
Tukkuerä
50
Putken nimellishalkaisija:
22.4 mm
Halogeeniton:
kyllä
Kiilloitettu pinta:
ei
Kaksiosainen:
ei
Harjattu pinta:
ei
Tarkistusaukko ja -kansi:
ei
JAPH 20 alumiininen putkenjatko



