PURSO - Jatkojolkki ruuvikiristys - XYHO 1060

Purso Oy
KopioiKopioi
PURSO - Jatkojolkki ruuvikiristys - XYHO 1060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Putken nimellishalkaisija - 65 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaalin laatu - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014401900

Sähkönumero

1440190

Toimittajan tuotenumero

K03431A

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

Putken nimellishalkaisija:

65 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

alumiini

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Halkaisija:

65 mm

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

XYHO Jatkosmuhvi ruuvikiristeinen 60mm putkelle