PURSO - Jatkokappale - AluDO kanavien liitospala

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinäkanavan leveys - 118...185 mm
Seinäkanavan syvyys - 60 mm
Malli / Tyyppi - epäsymmetrinen
Rakennetyyppi - muu
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438494013062
Sähkönumero
1405712
Toimittajan tuotenumero
K23491A
Tukkuerä
10
Seinäkanavan leveys:
118...185 mm
Seinäkanavan syvyys:
60 mm
Malli / Tyyppi:
epäsymmetrinen
Rakennetyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP41
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
AluDo liitospala L=70mm
AluDo kanavien alumiininen liitospala L=70. Sopii kanavien 118, 156 ja 185 liitoksiin. Sisältää ruuvit 2kpl, ISO4027, A4, M5x18. 10kpl pusseissa.
AluDo kanavien alumiininen liitospala L=70. Sopii kanavien 118, 156 ja 185 liitoksiin. Sisältää ruuvit 2kpl, ISO4027, A4, M5x18. 10kpl pusseissa.


