PURSO - Jatkokappale - Peitesäleen jatkopala

Purso Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Magneettinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438494013109

Sähkönumero

1405716

Toimittajan tuotenumero

K21- PEITESÄLEEN JATKO

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

alumiini

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Magneettinen:

ei

AluDo Peitesäleen jatkopala RAL9010

AluDo Peitesäleen jatkokappale RAL9010. 10kpl pussissa.