PURSO - Johtokanava - AluDo 100x60 L=3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Syvyys - 60 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
189 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438494013185
Sähkönumero
1405724
Toimittajan tuotenumero
K24529A
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Syvyys:
60 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kansien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP41
Käytettävä poikkipinta:
4530 mm²
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
AluDo johtokanavajärjestelmä on markkinoiden matalimmalla hiilijalanjäljellä oleva täysin kotimainen tuote.
Sertifioitu ja kestävä AluDo-johtokanava tuo pistorasiat ja tietoliikenneyhteydet työpisteiden läheisyyteen. Kanava kätkee sisäänsä tavanomaista enemmän tilavuutta korkeussuuntaan ja on syvyyssuunnassa kapea ja huomaamaton.


