PURSO - Johtokanava - AluDo 156x60 L=3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 156 mm
Syvyys - 60 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438494012959
Sähkönumero
1405701
Toimittajan tuotenumero
K23487A
Tukkuerä
1
Leveys:
156 mm
Syvyys:
60 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kansien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP41
Käytettävä poikkipinta:
8424 mm²


