Etusivu

PURSO - Johtokanavan kansi - AluDo K45 L=3000 M

Purso Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 45 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Malli / Tyyppi - profiloitu

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438494012980

Sähkönumero

1405704

Toimittajan tuotenumero

K23631A

Tukkuerä

432

Leveys:

45 mm

Pituus:

3000 mm

Malli / Tyyppi:

profiloitu

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Kannen asennus:

napsautettava

Asiattomalta käytöltä suojattu kiinnitys:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Johtokanavan kansi 45 maalattu RAL9010 valkoinen Alumiininen AluDo tuoteperheen 45mm kansi. Kannen avulla saadaan siisti lopputulos. 6kpl nippuihin pakattuina